Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nimh 6x AA 6S1P ST2 7.2V 1.7Ah F150 - MGH0084

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nimh 6x AA 6S1P ST2 7.2V 1.7Ah F150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 1.7 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766507983

Réf. Sonepar

00399001214

Réf. Fournisseur

MGH0084

Marque

Enix

tension nominale:

7.2 V

capacité:

1.7 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

43 mm

hauteur, borne comprise:

50 mm

largeur:

29 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

166.95 g

NX Batterie Nimh 6x AA 6S1P ST2 7.2V 1.7Ah F150 vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) .

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix