Non retournable

Enix - Pack(s) Batterie Nimh 6x AA ST5 6S1P 7.2V 1.7Ah Molex - MGH00437

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nimh 6x AA ST5 6S1P 7.2V 1.7Ah Molex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 1.7 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766505057

Réf. Sonepar

00399001103

Réf. Fournisseur

MGH00437

Marque

Enix

tension nominale:

7.2 V

capacité:

1.7 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

28.3 mm

hauteur, borne comprise:

147 mm

largeur:

14.5 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

171 g

pays de fabrication:

TUNISIE

NX Batterie Nimh 6x AA ST5 6S1P 7.2V 1.7Ah Molex vendu par Pack(s)

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

15908648

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix