Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nimh 7x AA 7S1P ST1 8.4V 1.7Ah F150 - MGH0011

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nimh 7x AA 7S1P ST1 8.4V 1.7Ah F150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 8.4 V

  • capacité - 1.7 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766502094

Réf. Sonepar

00399000859

Réf. Fournisseur

MGH0011

Marque

Enix

tension nominale:

8.4 V

capacité:

1.7 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

99 mm

hauteur, borne comprise:

50.6 mm

largeur:

14.4 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

152 g

NX Batterie Nimh 7x AA 7S1P ST1 8.4V 1.7Ah F150 vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) .

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix