Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nimh 8x 4/3A 8S1P ST1 9.6V 4000mAh JST - MGH00397

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 9.6 V

  • capacité - 4000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766504661

Réf. Sonepar

00399001067

Réf. Fournisseur

MGH00397

Marque

Enix

tension nominale:

9.6 V

capacité:

4000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

133.1 mm

hauteur, borne comprise:

67.5 mm

largeur:

18.3 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

431 g

NX Batterie Nimh 8x 4/3A 8S1P ST1 9.6V 4000mAh JST vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Chauvin Arnoux Equivalent avec 689139B00

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix