Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie portes automatiques 20x SC 20S1P ST2 24V 1.8Ah PHOEN - MFN00176

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie portes automatiques 20x SC 20S1P ST2 24V 1.8Ah PHOEN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 24 V

  • capacité - 1.8 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766574435

Réf. Sonepar

00399657443

Réf. Fournisseur

MFN00176

Marque

Enix

tension nominale:

24 V

capacité:

1.8 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

115.1 mm

hauteur, borne comprise:

88.05 mm

largeur:

47.8 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

1029 g

NX Batterie portes automatiques 20x SC 20S1P ST2 24V 1.8Ah PHOEN vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Batterie NiCd pour le kit 2990 de la porte Fermoclean 2920 Eléments Yuasa

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix