Enix - Pack(s) Batterie portes automatiques NX General Purpose (3x12V) 36V 0.8Ah AMP - MGP0069

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 36 V
capacité - 0.8 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766524508
Réf. Sonepar
00399652450
Réf. Fournisseur
MGP0069
Marque
Enix
tension nominale:
36 V
capacité:
0.8 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
291 mm
hauteur, borne comprise:
62 mm
largeur:
28 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
1286.2 g
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie motoculture U1-9 / U1-L9 NX Power Start de type AGM préactivé sans entretien. Capacité en C20 : 23Ah Puissance au démarrage (CCA) : 280A Polarité : borne négative à droite La batterie motoculture U1-9 / U1-L9 AGM préactivé sans entretien de la marque NX Power Start offre d'excellentes performances avec une fiabilité et une durée de vie exceptionnelle. Elle est dite Ready to Use car elle ne nécessite aucun remplissage avant son installation ni aucun entretien. Sa qualité de conception lui permet d'avoir une excellente resistance aux vibrations et aux conditions climatiques extrêmes. Cette batterie U1-9 / U1-L9 répond en tous points aux exigences des engins à moteur thermique de type tracteur, tondeuse à gazon auto-portée, motoculteurs... De plus cette batterie est équipée d'un témoin d'état de charge appelé Magic Eye. Ce temoin se situe sur le haut de la batterie et selon la couleur il indique le niveau de charge : - Vert : batterie en bon état de charge - Blanc : batterie nécessitant une charge - Noir : batterie hors d'usage Avantages de la batterie U1-9 / U1-L9 AGM préactivée sans entretien NX Power Start = - Aucun remplissage avant installation, ni de mise à niveau de l'electrolyte, - Témoin de charge Magic Eye, - Sa poignée rétractable permet de faciliter son installation, - Puissance optimale au démarrage, - Excellente résistance aux vibrations, - Idéale pour des temperatures extrêmes. Equivalent avec U1-9, U1 7, U1-7, MOTOBATT MBUI-35, 7171705D, 7171705, 717-1705D, 717-1705, MOT137, U1-320, U1-250, MOT8747, U1-280, U1-32, U1-7, MOTOBATT MBUI-35, VARTA 528450030A514, 13AC762F308, 13538, GW1751497, A7251707, 9251707C, 7253061A, 7253061, 7252057A, 7252057, 7251750, 7251738, 7251737, 7251707D, 7251707C, 7251707B, 7251707A, 7251707, 7251706B, 7251706, 7251705D, 7251705C, 7251705A, 7251705, 7251704A, 7251704, 72505090, 72505035, 72505034, GW-1751497, A-725-1707, 925-1707C, 725-3061A, 725-3061, 725-2057A, 725-1750, 725-1738, 725-1737, 725-1707D, 725-1707C, 725-1707B, 725-1707A, 725-1706B, 725-1706, 725-1705D, 725-1705C, 725-1705A, 725-1705, 725-1704A, 725-1704, 725-05090, 725-05035, 725-05034, MOT135, GY20982, NH1222L, MOT138, NH1222GL, 7251751, 7251705E, 725-2057, 725-1751, 725-1707, 725-1705E, U1L9, U19, U1-L9
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
17225719
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


