Enix - Pack(s) Batterie systeme alarme 2x CR123 2S1P ST1 6V 1.45Ah 5264 - MGL00163

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie systeme alarme 2x CR123 2S1P ST1 6V 1.45Ah 5264

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 1.45 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766511119

Réf. Sonepar

00399651111

Réf. Fournisseur

MGL00163

Marque

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

1.45 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

5

modèle:

autre

longueur:

33.1 mm

hauteur, borne comprise:

36.3 mm

largeur:

16.75 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

36.12 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie systeme alarme 2x CR123 2S1P ST1 6V 1.45Ah 5264 vendu par Pack(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix