Enix - Pack(s) Batterie systeme alarme MGA 9V 18.4Ah FC - MGA00124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 9 V
capacité - 18.4 mAh
désignation IEC - autre
désignation des dimensions - autre
nombre de cellules - 7.5
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766631923
Réf. Sonepar
00399663192
Réf. Fournisseur
MGA00124
Marque
Enix
tension nominale:
9 V
capacité:
18.4 mAh
désignation IEC:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
7.5
modèle:
autre
longueur:
210 mm
hauteur, borne comprise:
63.51 mm
largeur:
39 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
844 g
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
16204 6416204 6404016 6404015 6401021 1285001 BAT16204
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
50352692
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


