Enix - Pack(s) Pile lithium SL-750 1/2AA 3.6V 1.1Ah FAST - PCL00211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1.1 mAh
désignation IEC - autre
désignation des dimensions - autre
nombre de cellules - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766527394
Réf. Sonepar
00399645675
Réf. Fournisseur
PCL00211
Marque
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1.1 mAh
désignation IEC:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
3
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
29.2 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.5 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
14.28 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s)
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


