Non retournable

Enix - Pièce(s) Batterie automate pour Omron 3V 1200mAh - PCL0072

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pièce(s) Batterie automate pour Omron 3V 1200mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 1200 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 2.5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766528728

Réf. Sonepar

00399645729

Réf. Fournisseur

PCL0072

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

1200 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

2.5

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

36.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

17 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

20.79 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie automate pour Omron 3V 1200mAh vendu par Pièce(s)

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

15910190

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix