Enix - Pièce(s) Batterie lithium 2x D SL-2780 1S2P ST1 3.6V 38Ah JST - MGL0085

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 3.6 V
capacité - 136.8 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766514264
Réf. Sonepar
00399644566
Réf. Fournisseur
MGL0085
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
3.6 V
capacité:
136.8 Wh
application:
autre
longueur:
62.2 mm
largeur:
32.8 mm
hauteur, borne comprise:
62.2 mm
poids:
0.1995 kg
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pièce(s) Batterie lithium non rechargeable de la marque NX d'une tension de 3.6V. Sortie JST Equivalent avec 087L4210BATT, S1P2-SL-780/WK/SF101
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


