Non retournable

Enix - Pile(s) Batterie alcaline 4x LR9 4S1P ST4 6V 190mAh - PCA0002

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Batterie alcaline 4x LR9 4S1P ST4 6V 190mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 190 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766526670

Réf. Sonepar

00399645622

Réf. Fournisseur

PCA0002

Marque

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

190 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

5

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

25.4 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

15.7 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

13.8 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie alcaline 4x LR9 4S1P ST4 6V 190mAh vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 4 Optez pour la Duracell Optimum et maximiser la performance de vos appareils avec l'innovation révolutionnaire de Duracell. Les piles alcalines AA Duracell Optimum offre une plus grande autonomie et une meilleure performance de vos produits. PLUS D'AUTONOMIE = Duracell Optimum dure plus longtemps (+200%) que les anciennes piles alcalines Duracell pour de nombreux appareils énergivores (ex : manette de console, appareil photo). PLUS DE PUISSANCE = Les piles alcalines LR6 Duracell Optimum offre plus d'énergie à vos appareils afin qu'ils soient plus performants (comme des voitures radiocommandées plus rapides, ou un tournevis qui vous permet de monter vos meubles plus vite) UN STOCKAGE RESPONSABLE: le blister des piles alcalines AA Duracell Optimum offre un stockage, en toute sécurité, des piles usagées avant de les recycler. UN PACKAGING ECOLOGIQUE : l'emballage Optimum est 100% recyclable et 0% plastique. Equivalent avec 815, PX1500, PC1500, 6135140000000, LR6, LR06, ID1500, UM3, SUM4, STILO, SP/HP7, MN1500, MIGNON, KR6, K6A, E91, AM3, AA, 15A, 4106, 4006, 824

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

15910078

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix