Enix - Pile(s) Batterie Li-Ion 4x 18650 2S2P ST5 7.2V 7Ah Molex - MGL00572

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 7.2 V
capacité - 50.4 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766607225
Réf. Sonepar
00399660722
Réf. Fournisseur
MGL00572
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
7.2 V
capacité:
50.4 Wh
application:
autre
longueur:
132.57 mm
largeur:
36.77 mm
hauteur, borne comprise:
20.5 mm
poids:
0.1888 kg
Les Atouts de l'article:
09793460 MIELE 09793460
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


