Enix - Pile(s) Batterie lithium 1x CR2450 1S1P 3V 620mAh F - MXL0005

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Batterie lithium 1x CR2450 1S1P 3V 620mAh F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - autre

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 1.1532e+009 Wh

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766525482

Réf. Sonepar

00399645376

Réf. Fournisseur

MXL0005

Marque

Enix

modèle:

autre

type:

autre

tension nominale:

3 V

capacité:

1.1532e+009 Wh

application:

autre

longueur:

28 mm

largeur:

24.8 mm

hauteur, borne comprise:

7.2 mm

poids:

0.0081 kg

pays de fabrication:

INDONESIE

NX Batterie lithium 1x CR2450 1S1P 3V 620mAh F vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie eclairage de secours Luminox (Eaton Cooper) Ultraled 17002 Batterie eclairage de secours Original Code LUM10516 Batterie eclairage de secours Original Code 805504 Batterie eclairage de secours Original Code 804133 Batterie eclairage de secours Luminox (Eaton Cooper) Planète 45D Batterie eclairage de secours Luminox (Eaton Cooper) Planète 60D Batterie eclairage de secours Luminox (Eaton Cooper) Planète 60 D.1 Batterie eclairage de secours Luminox (Eaton Cooper) Planète 60 DESIGN LEDS vertes

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

15909806

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix