Enix - Pile(s) Batterie lithium CR123 3V 1.5Ah JAE - PCL00215

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 3 V
capacité - 4.5 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766527424
Réf. Sonepar
00399645678
Réf. Fournisseur
PCL00215
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
3 V
capacité:
4.5 Wh
application:
autre
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
35 mm
poids:
0.020055 kg
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s)
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


