Enix - Pile(s) Batterie lithium ER34615H D 3.6V 17Ah BERG - PCL0066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 3.6 V
capacité - 61.2 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766528681
Réf. Sonepar
00399645724
Réf. Fournisseur
PCL0066
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
3.6 V
capacité:
61.2 Wh
application:
autre
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
61.5 mm
poids:
0.105 kg
pays de fabrication:
FRANCE
NX Batterie lithium ER34615H D 3.6V 17Ah BERG vendu par Pile(s)
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
15910185
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
15910185
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


