Enix - Pile(s) Batterie systeme alarme BATLI01 NX 3.6V 6.5Ah Molex - PCL9059

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 6.5 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766654151

Réf. Sonepar

00399665415

Réf. Fournisseur

PCL9059

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

6.5 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

3

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

26 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

58 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie systeme alarme BATLI01 NX 3.6V 6.5Ah Molex vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Pile alcaline 6LR61 9V Pile systeme d'alarme Finsécur IROISE 4P Pile systeme d'alarme Finsécur CALYPSO

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55515318

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix