Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pile(s) Batterie systeme alarme BATSECUR BAT04 3.6V 2.7Ah - PCL1219

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 2.7 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701069130055

Réf. Sonepar

00399913005

Réf. Fournisseur

PCL1219

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

2.7 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

3

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

52 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

25 g

Batsecur Batterie systeme alarme BATSECUR BAT04 3.6V 2.7Ah vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Densité énergétique élevée Longue durée de vie Stabilité et haut rendement en décharge Faible résistance interne Résistance aux fuites Large plage de température (-40°C à +85°C) Equivalent avec BR-2/3, BR2/3AN, BR2-3, BR-2/3A

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix