Non retournable

Enix - Pile(s) Batterie systeme alarme BATSECUR BATXU06 6V 15Ah - PCL1224

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 15 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701069130956

Réf. Sonepar

00399913095

Réf. Fournisseur

PCL1224

Marque

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

15 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

5

modèle:

autre

longueur:

130 mm

hauteur, borne comprise:

40 mm

largeur:

98 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

695 g

pays de fabrication:

FRANCE

Batsecur Batterie systeme alarme BATSECUR BATXU06 6V 15Ah vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

6135-14-4737268 6135144737268 CPU 416F-2 CPU 416-5H -25 CPU 416-5H CPU 416-3 CPU 416-2 CPU 414F-3 CPU 414-5H S CPU 414-5H CPU 414-4H CPU 414-3 CPU 414-2 CPU 412-5H CPU 412-3H CPU 412-2 CPU 412-1 6ES7964-2AA04-0AB0 6ES7960-1AB06-0XA0 6ES7960-1AA06-0XA0 6ES7455-1VS00-0AE0 6ES7455-0VS00-0AE0 6ES7453-3AH00-0AE0 6ES7452-1AH00-0AE0 6ES7451-3AL00-0AE0 6ES7450-1AP00-0AE0 6ES7432-1HF00-0AB0 6ES7431-7QH00-0AB0 6ES7431-7KF10-0AB0 6ES7431-7KF00-0AB0 6ES7431-1KF20-0AB0 6ES7431-1KF10-0AB0 6ES7431-1KF00-0AB0 6ES7431-0HH00-0AB0 6ES7422-7BL00-0AB0 6ES7422-1HH00-0AA0 6ES7422-1FH00-0AA0 6ES7422-1BL00-0AA0 6ES7422-1BH11-0AA0 6ES7421-7DH00-0AB0 6ES7421-7BH01-0AB0 6ES7421-1FH20-0AA0 6ES7421-1EL00-0AA0 6ES7421-1BL01-0AA0 6ES7417-5HT06-0AB0 6ES7417-4XT05-0AB0 6ES7416-5HS06-0AB0 6ES7416-3XR05-0AB0 6ES7416-3FS06-0AB0 6ES7416-3ES06-0AB0 6ES7416-2XN05-0AB0 6ES7416-2FN05-0AB0 6ES7414-5HM06-0AB0 6ES7414-3XM05-0AB0 6ES7414-3FM06-0AB0 6ES7414-3EM06-0AB0 6ES7414-2XK05-0AB0 6ES7412-5HK06-0AB0 6ES7412-2XJ05-0AB0 6ES7412-2EK06-0AB0 6ES7412-1XJ05-0AB0 6ES7400-0HR54-4AB0 6ES7400-0HR53-4AB0 6ES7400-0HR52-4AB0 6ES7400-0HR51-4AB0 6ES7400-0HR04-4AB0 6ES7400-0HR03-4AB0 6ES7400-0HR02-4AB0 6ES7400-0HR01-4AB0 6ES7197-1LA11-0XA0 6ES7197-1LA04-0XA0 SM 432 8AA SM 432 SM 431 16AE SM 431 SM 422 SM 421 S5-115U S5-115CPU S5-101U FM458-1 FM 458 FM 455 FM 453 FM 452 FM 451AGE FM 450-1 EXM 448-2 EXM 438-1 CPU 417H CPU 417-5H CPU 417-4 CPU 416F-3 6DD1607-0EA2 6DD1607-0EA0 6DD1607-0CA1 6DD1607-0AA2 6AG1964-2AA04-7AB0 6AG1960-1AB06-7XA0 6AG1960-1AB04-4XA0 6AG1960-1AA06-7XA0 6AG1960-1AA04-4XA0 6AG1450-1AP00-4AE0 6AG1432-1HF00-4AB0 6AG1431-0HH00-4AB0 6AG1422-1BL00-2AA0 6AG1421-1BL01-2AA0 6AG1417-5HT06-7AB0 6AG1417-4XT05-4AB0 6AG1417-4HT14-4AB0 6AG1416-5HS06-7AB0 6AG1416-3XR05-4AB0 6AG1416-3ES06-7AB0 6AG1414-5HM06-7AB0 6AG1414-4HM14-4AB0 6AG1414-3EM06-7AB0 6AG1412-5HK06-7AB0 6AG1412-3HJ14-4AB0 6AG1412-2EK06-2AB0 6AG1197-1LA11-4XA0 6AG1057-1AA03-0AA0 04224X

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55515314

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix