Enix - Pile(s) Batterie systeme alarme Daitem BATLI22 3.6V 13Ah - PCL1O06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3.6 V
capacité - 13 mAh
désignation IEC - autre
désignation des dimensions - autre
nombre de cellules - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766456632
Réf. Sonepar
00399645762
Réf. Fournisseur
PCL1O06
Marque
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
13 mAh
désignation IEC:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
3
modèle:
autre
longueur:
75 mm
hauteur, borne comprise:
40 mm
largeur:
67 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
282 g
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


