Non retournable

Enix - Pile(s) Batterie systeme alarme DAITEM BATLI30 4.5V 3Ah - PCL1O09

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 4.5 V

  • capacité - 3 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 3.75

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766456663

Réf. Sonepar

00399645765

Réf. Fournisseur

PCL1O09

Marque

Enix

tension nominale:

4.5 V

capacité:

3 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

3.75

modèle:

autre

longueur:

75 mm

hauteur, borne comprise:

42 mm

largeur:

67 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

92 g

pays de fabrication:

CHINE

Daitem Batterie systeme alarme DAITEM BATLI30 4.5V 3Ah vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Batterie pour alarme BAT11 (3.6V - 70mAh) de la marque Batsecur. La BAT11 Batsecur équivalente à la batterie d'origine Daitem BATLI11 convient aux différentes gammes de systèmes d'alarmes Daitem, Logisty, Diagral, Hager : Odyssée - SP - ESPACE Caractéristiques : Batsecur propose des piles lithium-ion haut de gamme pour systèmes d'alarme. Applications : Claviers : 672-21F / ECRAN672-21F / 686-21F / ECRAN686-21F Batterie neuve et 100% compatibles avec les appareils d'origine cités. Assemblée avec des composants de qualité. Garantie contre tout vice de fabrication. Dans le cadre de notre procédure qualité ISO 9001, nous procédons à des contrôles qualité réguliers sur l'ensemble de nos produits. Un écart de quelques dixièmes de volt dans la tension n'a pas d'incidence sur la compatibilité avec votre batterie d'origine. Une capacité (Ah) plus élevée que votre batterie d'origine permet une durée d'utilisation plus longue. Equivalent avec 59500730, PCL1O07, BAT11, BATLI11

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

15910223

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix