Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pile(s) Pile alcaline 1x LR20 1S1P 1.5V 19.76Ah T2 - PCA0013

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile alcaline 1x LR20 1S1P 1.5V 19.76Ah T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 19.76 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 1.25

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766526762

Réf. Sonepar

00399652676

Réf. Fournisseur

PCA0013

Marque

Enix

tension nominale:

1.5 V

capacité:

19.76 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

1.25

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

60.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

33.1 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

148 g

NX Pile alcaline 1x LR20 1S1P 1.5V 19.76Ah T2 vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Pile alcaline LR6 - AA 1,5V Batteries pour clavier et dispositifs d'activation Visonic KP-160 PG2 Batteries pour clavier et dispositifs d'activation Visonic KP-250 PG2 Batteries pour clavier et dispositifs d'activation Visonic MKP-160 Pile systeme d'alarme Smanos MD9100 Pile systeme d'alarme Smanos MD7000 Pile systeme d'alarme Smanos MD2300 Pile systeme d'alarme Smanos L020 Pile systeme d'alarme UltraSecure BT Pile systeme d'alarme eTiger ES-D5B Pile systeme d'alarme eTiger ES-D2A Pile systeme d'alarme eTiger ES-D1A Pile systeme d'alarme Diagral DIAG46BCX Pile systeme d'alarme Visonic MKP-160 Pile systeme d'alarme Visonic KP-250 PG2 Pile systeme d'alarme Visonic KP-160 PG2 Procell N/A N/A

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix