Enix - Pile(s) Pile alcaline LR03 - AAA Procell Intense 1.5V 1.461Ah - PCA2485
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766681577
Réf. Sonepar
00399668157
Réf. Fournisseur
PCA2485
Marque
Enix
pays de fabrication:
CHINE
Procell Pile alcaline LR03 - AAA Procell Intense 1.5V 1.461Ah vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 10 Vendue en boite de 10 piles : pratique et économique ! Equivalent avec EN91, PC1500, 6135140000000, LR6, LR06, ID1500, UM3, 15A, E91, 815, 4006, K6A, 824, 4106, SUM4, STILO, KR6, MIGNON, SP/HP7, MN1500, AM3, AA
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
55756503
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 10 Vendue en boite de 10 piles : pratique et économique ! Equivalent avec EN91, PC1500, 6135140000000, LR6, LR06, ID1500, UM3, 15A, E91, 815, 4006, K6A, 824, 4106, SUM4, STILO, KR6, MIGNON, SP/HP7, MN1500, AM3, AA
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
55756503
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix