Enix - Pile(s) Pile bouton alcaline V625 VARTA 1.5V 190mAh vrac - PBA8803

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.5 V
capacité - 200 mAh
désignation IEC - LR 9
autre désignation - sans
désignation des dimensions - pile-bouton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496273683
Réf. Sonepar
00399624238
Réf. Fournisseur
PBA8803
Marque
Enix
tension nominale:
1.5 V
capacité:
200 mAh
désignation IEC:
LR 9
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
pile-bouton
nombre de cellules:
1
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
6.2 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
16 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
3.3 g
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


