Enix - Pile(s) Pile bouton lithium 1x BR2330 1S1P 3V 255mAh 3PH - PBL0018

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 255 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 2.5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766526472

Réf. Sonepar

00399652647

Réf. Fournisseur

PBL0018

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

255 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

2.5

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

3.4 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

23.1 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

4.2 g

pays de fabrication:

INDONESIE

NX Pile bouton lithium 1x BR2330 1S1P 3V 255mAh 3PH vendu par Pile(s)

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

17225929

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix