Enix - Pile(s) Pile bouton lithium 1x CR2032 3V 225mAh 2PV - PBL0036

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 225 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 2.5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766624253

Réf. Sonepar

00399662425

Réf. Fournisseur

PBL0036

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

225 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

2.5

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

3.23 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

19.9 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

3.1 g

pays de fabrication:

FRANCE

NX Pile bouton lithium 1x CR2032 3V 225mAh 2PV vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

PBL6477 L2354 KL2354 KECR2354 KCR2354 ECR2354 E-CR2354 DL2354 CR2354 CR-2354/BN

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

50792117

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix