Enix - Pile(s) Pile bouton lithium 1X CR2032 3V 225mAh MOLEX - PBL0034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3 V
capacité - 225 mAh
désignation IEC - autre
désignation des dimensions - autre
nombre de cellules - 2.5
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766574497
Réf. Sonepar
00399657449
Réf. Fournisseur
PBL0034
Marque
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
225 mAh
désignation IEC:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
2.5
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
4 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
20.41 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
5 g
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Vendu par Plateau(x) de 20 Ces piles sont vendues dans un plateau filmé afin d'apporter des conditions optimales de manipulation, de transport et de stockage. Cet emballage permet d'éviter tout risque de court-circuit des piles entre elles et vous assure une restitution parfaite et totale de la capacité. Vous pourrez ainsi profiter plus longtemps des performances de votre pile. Les piles bouton Panasonic BR3032 sont des piles conçues pour une utilisation en courant fort grâce à leur technologie unique : le lithium poly-carbone monofluoride. Cette technologie confère à la pile : - une faible autodécharge (1% par an) - une grande densité d'énergie et ainsi plus de capacité - une large plage de températures de stockage et d'utilisation - une forte résistance aux fuites
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
17225937
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


