Non retournable

Enix - Pile(s) Pile bouton lithium CR2450 3V 540mAh Molex - PBL0021

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile bouton lithium CR2450 3V 540mAh Molex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 540 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 2.5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766526502

Réf. Sonepar

00399652650

Réf. Fournisseur

PBL0021

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

540 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

2.5

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

7 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

34 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

9 g

pays de fabrication:

FRANCE

NX Pile bouton lithium CR2450 3V 540mAh Molex vendu par Pile(s)

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

17225932

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix