Enix - Pile(s) Pile depolarisation air alcaline 7.5V 360Ah VIDEOFIELD Micromolex connec - PRD1720

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile depolarisation air alcaline 7.5V 360Ah VIDEOFIELD Micromolex connec

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.5 V

  • capacité - 360 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 6.25

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766644855

Réf. Sonepar

00399664485

Réf. Fournisseur

PRD1720

Marque

Enix

tension nominale:

7.5 V

capacité:

360 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

6.25

modèle:

autre

longueur:

147 mm

hauteur, borne comprise:

219 mm

largeur:

109 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

6900 g

pays de fabrication:

ESPAGNE

NX Pile depolarisation air alcaline 7.5V 360Ah VIDEOFIELD Micromolex connecteur vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Chargeur d'origine Motorola pour Talkie Walkie DP4000 series Equivalent avec MOTOROLA NNTN4066, RCL0622, MOTOROLA PMNN4104, MOTOROLA PMNN4101A, MOTOROLA PMNN4101, MOTOROLA PMNN4077, MOTOROLA PMNN4066A, MOTOROLA PMNN4066, MOTOROLA PMNN4065A, MOTOROLA PMNN4065, MOTOROLA NNTN4103, MOTOROLA NNTN4077

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55515321

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix