Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pile(s) Pile depolarisation air alcaline 9V 360Ah - PRD9009

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 9 V

  • capacité - 360 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 7.5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766649652

Réf. Sonepar

00399664965

Réf. Fournisseur

PRD9009

Marque

Enix

tension nominale:

9 V

capacité:

360 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

7.5

modèle:

autre

longueur:

272 mm

hauteur, borne comprise:

130 mm

largeur:

147 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

7950 g

NX Pile depolarisation air alcaline 9V 360Ah vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie talkie walkie Simoco BP0513 NimH Batterie talkie walkie Alan HP68H NimH Batterie talkie walkie Alan HP446 NimH Batterie talkie walkie Alan HP405 NimH Batterie talkie walkie Alan HP105 NimH Batterie talkie walkie Alan BP0513 NimH Batterie talkie walkie Simoco SRP705 NimH

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix