Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pile(s) Pile depolarisation air alcaline eZ8 12/600 12V 600Ah - PRD1721

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 600 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8410241003036

Réf. Sonepar

00399100303

Réf. Fournisseur

PRD1721

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

600 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

10

modèle:

autre

longueur:

216 mm

hauteur, borne comprise:

221 mm

largeur:

216 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

18000 g

Cegasa Pile depolarisation air alcaline eZ8 12/600 12V 600Ah vendu par Pile(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix