Enix - Pile(s) Pile depolarisation air alcaline eZ8 3/100 3V 100Ah - PCD1702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3 V
capacité - 100 mAh
désignation IEC - autre
désignation des dimensions - autre
nombre de cellules - 2.5
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436558130890
Réf. Sonepar
00399007156
Réf. Fournisseur
PCD1702
Marque
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
100 mAh
désignation IEC:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
2.5
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
165 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
65 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
800 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Equivalent avec BR-E5C5A
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


