Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pile(s) Pile depolarisation air alcaline eZ8 6/960 6V 960Ah - PRD1722

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile depolarisation air alcaline eZ8 6/960 6V 960Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 960 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766662408

Réf. Sonepar

00399666240

Réf. Fournisseur

PRD1722

Marque

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

960 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

5

modèle:

autre

longueur:

255 mm

hauteur, borne comprise:

170 mm

largeur:

206 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

13000 g

Cegasa Pile depolarisation air alcaline eZ8 6/960 6V 960Ah vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

TPH700

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix