Enix - Pile(s) Pile lithium 1x LS14500 AA 3.6V 2.6Ah Molex - PCL00331
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3.6 V
capacité - 2.6 mAh
désignation IEC - autre
désignation des dimensions - autre
nombre de cellules - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766655646
Réf. Sonepar
00399001783
Réf. Fournisseur
PCL00331
Marque
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
2.6 mAh
désignation IEC:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
3
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
50.68 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
16.49 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
18 g
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


