Non retournable

Enix - Pile(s) Pile lithium CR1/2AA 3V 950mAh FC - PCL0034

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 950 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 2.5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766528483

Réf. Sonepar

00399645701

Réf. Fournisseur

PCL0034

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

950 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

2.5

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

26 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.6 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

14 g

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Varta Pile lithium CR1/2AA 3V 950mAh FC vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Equivalent avec 143467, 6FC5247-DAA00-0AA2, 575332, 146881

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

15910164

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix