Enix - Pile(s) Pile lithium CR1/2AA HIROSE 3V 950mAh - PCL0048

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 950 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 2.5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766469427

Réf. Sonepar

00399645708

Réf. Fournisseur

PCL0048

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

950 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

2.5

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

25.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.8 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

14 g

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

NX Pile lithium CR1/2AA HIROSE 3V 950mAh vendu par Pile(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix