Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pile(s) Pile lithium CR14500 AA 3V 2Ah CNA - PCL00325

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium CR14500 AA 3V 2Ah CNA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 2 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 2.5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766621146

Réf. Sonepar

00399662114

Réf. Fournisseur

PCL00325

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

2 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

2.5

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.75 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

20.8 g

NX Pile lithium CR14500 AA 3V 2Ah CNA vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

TL-2155/T

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix