Enix - Pile(s) Pile lithium CRAA 3V 2Ah - PCL8805

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 2 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 2.5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496315673

Réf. Sonepar

00399631567

Réf. Fournisseur

PCL8805

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

2 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

2.5

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.75 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

20.9 g

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Varta Pile lithium CRAA 3V 2Ah vendu par Pile(s)

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

15429169

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix