Enix - Pile(s) Pile lithium ER14505H AA 3.6V 2700mAh JST - PCL00224

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3.6 V
capacité - 2700 mAh
désignation IEC - autre
désignation des dimensions - autre
nombre de cellules - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766527783
Réf. Sonepar
00399652778
Réf. Fournisseur
PCL00224
Marque
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
2700 mAh
désignation IEC:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
3
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
50.8 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.7 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
21.42 g
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Equivalent avec LS14500-YA, OSA464, OSA465, LS14500-K, LS14500-PR
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
17226003
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


