Enix - Pile(s) Pile lithium ER26500M C 3.6V 6.5Ah MOLEX - PCL00330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3.6 V
capacité - 6.5 mAh
désignation IEC - autre
désignation des dimensions - autre
nombre de cellules - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766655639
Réf. Sonepar
00399001784
Réf. Fournisseur
PCL00330
Marque
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
6.5 mAh
désignation IEC:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
3
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
50.73 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
28.82 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
61 g
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Batterie instrumentation et appareil de mesure Testo 175-T1 Pile lithium avec terminaisons 3,6V AA Connecteur Batterie instrumentation et appareil de mesure Testo 177-T4 Batterie instrumentation et appareil de mesure Testo 175-T2
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
50792147
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


