Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pile(s) Pile lithium ER34615M D 3.6V 14.5Ah Molex - PCL9058

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 14.5 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766654212

Réf. Sonepar

00399665421

Réf. Fournisseur

PCL9058

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

14.5 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

3

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

61.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

34.2 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

116 g

NX Pile lithium ER34615M D 3.6V 14.5Ah Molex vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Pile alcaline 6LR61 9V Pile systeme d'alarme Smartwares Carillon 90db Pile systeme d'alarme Visonic MCT-440 Pile systeme d'alarme Visonic MCT-442 CO Pile systeme d'alarme Visonic MCT42X Procell N/A N/A

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix