Enix - Pile(s) Pile lithium LS17500 A 3.6V 3600mAh JAE - PCL00242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3.6 V
capacité - 3600 mAh
désignation IEC - autre
désignation des dimensions - autre
nombre de cellules - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766527967
Réf. Sonepar
00399645690
Réf. Fournisseur
PCL00242
Marque
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
3600 mAh
désignation IEC:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
3
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
51.11 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
18.76 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
27.2 g
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
CS1W-BAT01 OSA464 ER14505 ER6VCT B9670B LS14500-PR CS1WBAT01 OSA465 LS14500-K LS14500-YA
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
15910153
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


