Enix - Pile(s) Pile lithium LSH20-CNR D 3.6V 13Ah T2 - PCL7408

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 13 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766529497

Réf. Sonepar

00399000009

Réf. Fournisseur

PCL7408

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

13 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

3

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

61.3 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

33.6 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

102 g

pays de fabrication:

FRANCE

Saft Pile lithium LSH20-CNR D 3.6V 13Ah T2 vendu par Pile(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix