Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pile(s) Pile lithium remplaçant 40LH220 3V 270mAh - MGL00153

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium remplaçant 40LH220 3V 270mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 270 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 2.5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766511010

Réf. Sonepar

00399644451

Réf. Fournisseur

MGL00153

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

270 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

2.5

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

9.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

29 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

5.8 g

NX Pile lithium remplaçant 40LH220 3V 270mAh vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

FR2:LB350334 BATBL950 BL950 RAMC22 BL950E

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix