Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pile(s) Pile lithium SL-750 1/2AA pour TSX17 3.6V 1.1Ah AMP - PCL0021

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1.1 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766469410

Réf. Sonepar

00399000089

Réf. Fournisseur

PCL0021

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1.1 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

3

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

25.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.4 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

12 g

NX Pile lithium SL-750 1/2AA pour TSX17 3.6V 1.1Ah AMP vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix