Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pile(s) Pile lithium SL-760/PTP AA 3.6V 2.2Ah 3PF - PCL0014

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium SL-760/PTP AA 3.6V 2.2Ah 3PF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 2.2 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766537393

Réf. Sonepar

00399653739

Réf. Fournisseur

PCL0014

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

2.2 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

3

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.7 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

18.9 g

NX Pile lithium SL-760/PTP AA 3.6V 2.2Ah 3PF vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

06127201390 6127201390

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix