Enix - Pile saline blister CR2032 0V 0Ah - PBL7212
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 0 V
capacité - 0 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00399001578
Réf. Fournisseur
PBL7212
Marque
Enix
tension nominale:
0 V
capacité:
0 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
0 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
0 mm
poids:
0 g
Rayovac Pile saline blister CR2032 0V 0Ah vendu par Pile(s)


