Enix - Plateau(x) de 20 Pile bouton lithium BR1225/BN PANASONIC 3V 48mAh - PBL6458P

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 48 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 2.5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766595249

Réf. Sonepar

00399659524

Réf. Fournisseur

PBL6458P

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

48 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

2.5

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

2.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

12.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

45 g

pays de fabrication:

INDONESIE

Panasonic Pile bouton lithium BR1225/BN PANASONIC 3V 48mAh vendu par Plateau(x) de 20

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix