Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Plateau(x) de 20 Pile bouton lithium CR2450/BS PANASONIC 3V 620mAh - PBL6480P

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 620 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 2.5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766595423

Réf. Sonepar

00399659542

Réf. Fournisseur

PBL6480P

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

620 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

2.5

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

24.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

272 g

pays de fabrication:

INDONESIE

Panasonic Pile bouton lithium CR2450/BS PANASONIC 3V 620mAh vendu par Plateau(x) de 20

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix