Enix - Plateau(x) de 25 Pile bouton lithium CR2032 MFR RH RENATA 3V 255mAh - PBL7308P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3 V
capacité - 255 mAh
désignation IEC - autre
désignation des dimensions - autre
nombre de cellules - 2.5
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766595508
Réf. Sonepar
00399659550
Réf. Fournisseur
PBL7308P
Marque
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
255 mAh
désignation IEC:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
2.5
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
3.2 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
20 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
195 g
pays de fabrication:
INDONESIE
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
50353444
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


